Beli ntn bearing catalog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  2. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  3. FYH Pillow Block Bearing UKP Series (Bearing Duduk)
    Mulai

    Rp5.699.900

    FYH Pillow Block Bearing UKP Series (Bearing Duduk)
    atribut:
    • Housing Number: P320
    • Bearing Number: UK320
    • Shaft Size: 3-1/2 in
    • Dimensions (mm): 140x490x380
    • Basic Load Cr: 173 kN, 38892 lbf
    • Rating Cor: 141 kN, 31698 lbf
  4. ASB Insert Bearing
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  5. ASB Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)
    27%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

  6. FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  7. FYH Square Flange Type Unit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    FYH Square Flange Type Unit
    atribut:
    • Shaft Hole Classification: Cylindrical hole (with set screw)
    • Cover: None
    • Shape: Square flange type unit
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
Daftar Harga ntn bearing catalog Terbaru October 2026
NTN Micro Ball Bearing (Laher)Rp21.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp22.900
NTN Flanged Unit Cast Housing Set Screw TypeRp149.900
ASB Bearing Housing (Rumah Bearing)Rp169.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp3.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
FYH Pillow Block Bearing UKP Series (Bearing Duduk)Rp5.699.900
ASB Insert BearingRp12.900
ASB Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)Rp31.900
TR Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)Rp63.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)